Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff FC6616A Einbau-Sicherung rückstellbar 16A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cliff
Cliff
Artikel-Nr.:
     1039H-940910160756
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC6616A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Cliff FC6616A Einbau-Sicherung rückstellbar 16A 1St.

Kategorie: Einbau-Sicherung
Schalter/Taster-Besonderheiten: rückstellbar
Anschluss: Flachstecker 6.3 mm
Schaltstrom (max.): 16 A
Breite: 14.1 mm
Höhe: 37.3 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: FC6616A
Schaltstrom: 16 A
Produkt-Art: Einbau-Sicherung
Befestigung: M10 Befestigungsmutter
Anschlüsse: Flachstecker 6.3 x 0.8 mm
Länge (Tiefe): 26.1 mm
Hersteller-Nr.: FC6616A
EAN: - - - - - - - - -
d1: 32 mm
d2: 34,7 mm
t1: 17 mm
t2: 25,2 mm
d3: 19 mm

Weitere Suchbegriffe: geräteschutzschalter 16a, mf-r sicherung, Cliff, FC6616A, switch, Maschinenschutzschalter, Maschinenschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,16*
€ 9,67*
2 Tage
41
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 9,69*
Lager 1039
41
€ 6,99*
ab € 15,23*
€ 21,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3903
ab € 0,0901*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.