Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interBär Maxi 1000-008.01 Silikon-Gehäuse 35 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-557961-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     1000-008.01
EAN/GTIN:
     4011644002172
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
interBär Maxi 1000-008.01 Silikon-Gehäuse 35 W Weiß

Silikon-Gehäuse "Maxi" Serie 1000

Absolut rostfrei
UV-, ozon- und alterungsbeständig
Wetter- und seeklimabeständig

Die Silikon-Gehäuse "Maxi" sind auch hervorragend im Laden- und Messebau einsetzbar.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 12 V · Einbau-Durchmesser: 6.8 cm · Einbautiefe: 5 cm · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 35 W · Material: Silikon

Lieferumfang:
Silikon-Gehäuse · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Keine Cool-Beam-Leuchtmittel verwenden · Auch für LED einsetzbar!
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
35 W
Marke:
interBär
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
Halogen
Farbe:
weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Silikon
Einbautiefe:
5 cm
Außen-Durchmesser:
7.8 cm
Einbau-Durchmesser:
6.8 cm
Betriebsspannung:
12 V
Leistung:
35 W
Produkt-Art:
Silikon-Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,08*
€ 18,23*
8 Tage
86
€ 9,45*
ab € 12,59*
€ 18,24*
Lager 102
79
Frei Haus
ab € 13,91*
€ 20,80*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 27,02*
€ 37,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.