Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär Maxi 1000-008.01 Silikon-Gehäuse 35W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S34089
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     1000-008.01
EAN/GTIN:
     4011644002172
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Die Silikon-Gehäuse "Maxi" sind auch hervorragend im Laden- und Messebau einsetzbar.
Features:
Absolut rostfrei
UV-, ozon- und alterungsbeständig
Wetter- und seeklimabeständig
Lieferumfang:
Silikon-Gehäuse · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Keine Cool-Beam-Leuchtmittel verwenden · Auch für LED einsetzbar!
Weitere Informationen:
Leistung:
35 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel-Typ:
Halogen
Einbautiefe:
5 cm
Leistung (Details):
35 W
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Material:
Silikon
Außen-Ø:
7.8 cm
Einbau-Ø:
6.8 cm
Betriebsspannung:
12 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Silikon-Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,07*
€ 18,03*
3 Tage
86
€ 9,45*
ab € 12,58*
€ 18,05*
1 Tag
74
Frei Haus
ab € 13,89*
€ 20,70*
6 Tage
50
€ 6,99*
ab € 27,04*
€ 37,60*
6 Tage
74
€ 6,99*
ab € 29,87*
€ 41,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.