Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILO 4132751 Brauchwasserpumpe 0.3 m³/h 4.5 W 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560492-BP
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     4132751
EAN/GTIN:
     4048482074740
Suchbegriffe:
Brauchwasserpumpen
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
wilo umwälzpumpen trinkwasser
WILO 4132751 Brauchwasserpumpe 0.3 m³/h 4.5 W 10 bar

Brauchwasserpumpe Star Z NOVA A

Für Trinkwasser gemäß VDI 2035
Mit Anschlussklemmen
Mit Kugelabsperrventil, Rückschlagventil

Nassläufer Trinkwasser-Zirkulationspumpe Ein- und Zweifamilienhäuser. Pumpe für Rohreinbau, Blockierstromfester Motor, Messing-Gehäuse komplett mit Rückschlag- und Kugelabsperrventil, Edelstahl Laufrad und Edelstahl-Welle. Gehäuse-Gewinde Rp 1/2. Stromeinsparungen bis zu 80% im Vergleich zu Standard Trinkwasser-Zirkulationspumpen und der unschlagbar niedrigen Leistungsaufnahme von nur 2 bis 4,5 Watt. Zudem ist sie die einzige Trinkwasser-Zirkulationspumpe für Wasserhärten bis 20 °dH. Mit ihrem korrosionsbeständigen Edelstahllaufrad erfüllt sie dabei höchste Sicherheits- und Hygieneanforderungen.

Ausstattung:
Elektro-Schnellanschluss mit Wilo-Connector · Kugelabsperrventil saugseitig und Rückschlagventil druckseitig · Serienmäßige Wärmedämmung.

Technische Daten:
Anschluss (Haustechnik): 1/2" · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebsspannung: 230 V · Förderhöhe (max.): 0.8 m · Fördermenge (max.): 0.3 m³/h · Herstellerfarbe: Grün,Schwarz · Leistung: 4.5 W · Schutzart: IP42

Lieferumfang:
Brauchwasserpumpe · Wärmedämmschale · Dichtringe · Wilo-Connector · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grün | Schwarz
Marke:
WILO
Schutzart:
IP42
Farbe:
grün | schwarz
Anschluss (Haustechnik):
1/2"
Förderhöhe (max.):
0.8 m
Fördermenge (max.):
0.3 m³/h
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
4.5 W
Betriebsdruck max.:
10 bar
Produkt-Art:
Brauchwasserpumpe
Weitere Suchbegriffe: umwälzpumpen wilo, umwälzpumpen, 4048482074740, WILO, 4132751, Pumpe
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 145,46*
€ 184,11*
5 Tage
107
Frei Haus
ab € 152,94*
€ 187,56*
5 Tage
682
€ 6,95*
ab € 149,86*
€ 191,48*
7 Tage
21
€ 5,99*
ab € 153,06*
€ 192,99*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 204,17*
€ 248,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,95*
€ 296,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,67*
€ 293,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,78*
€ 274,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,91*
€ 266,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,17*
€ 242,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilo
4132752
ab € 227,83*
Ähnlich
Wilo
4132750
ab € 134,12*
Ähnlich
Wilo
2186186
ab € 820,52*
Ähnlich
Wilo
2186183
ab € 535,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.