Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Hocheffizienzpumpe Stratos MAXO 25/0,5-10 Rp 1Z 180mm PN 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WILO 2186186 Wilo Hocheffizienzpumpe Stratos MAXO 25/0,5-10, Rp 1Zoll, 180mm, P
WILO 2186186 Wilo Hocheffizienzpumpe Stratos MAXO 25/0,5-10, Rp 1Zoll, 180mm, P
Artikel-Nr.:
     1498-6000578984
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     2186186
EAN/GTIN:
     4048482781624
Suchbegriffe:
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
umwälzpumpe 230v
umwälzpumpen
Smart-Nassläufer-Umwälzpumpe mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss · EC-Motor mit integrierter elektronischer Leistungsanpassung · für Warmwasserheizungen aller Systeme · Klimaanlagen · geschlossene Kühlkreisläufe und industrielle Umwälzanlagen · bestehendWeitere technische Eigenschaften:· Isolationsklasse nach IEC: F· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110· Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 64,82· Leistungsaufnahme der Pumpe (solpump): 275W· Druckstufe Artikel: 10PN· Drehzahlregelung Motor: eingebaut· Doppelpumpe: Nein· Aufgenommene Motorleistung (P1): 275kW· Pumpenhöhe: 310· Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10· Energieeffizienzindex (EEI): 0.2· Werkstoff des Gehäuses: Gusseisen· Frequenz: 50/60 Hz· PN: 10bar· Werkstoffgüte: Gusseisen GG 20 (GJL-200)· Nennstrom: 1,2A· Anschluss Auslassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Anschluss Einlassseite: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1)· Anschlussstandard Auslassseite: ISO 228-1· Anschlussstandard Einlassseite: ISO 228-1· Anzahl der Phasen: 1· Aufgenommene Motorleistung (P1) (1): 0,28kW· Aufgenommene Motorleistung (P1) (1): 275kW· Batteriepiktogramm: Ja, UN 3091· Bemessungsspannung: 230V· Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite: PN 10· Druckstufe Flanschanschluss Einlass: PN 10· Durchmesser, Anschluss Einlassseite: 1 1/2 Zoll (40)· Flanschform: sonstige· Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP): 64,82kPa· Funkstandard Bluetooth: Ja· Isolationsklasse: f· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Länge Anschluss 1: 90· Länge Anschluss 2: 85· Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitsch: 7W· Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -10Grad Celsius· Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: Ja· Nenndurchmesser: 1 Zoll (25)· Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite: 1 1/2 Zoll (40)· Potentialfreier Schaltkontakt: Ja· Pumpenausführung: Einzelpumpe· Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslasss: 40mm· Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC: Ja· Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V: Ja· Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA: Ja· Umgebungstemperatur: -10Grad Celsius· Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks: Nein· Volumenstrom (BEP): 6,772m3/h· Werkstoff des Gebläserads/Laufrads: Polypropylen (PP)· Werkstoff des Pumpengehäuses: Gusseisen· Werkstoff Laufrad: Kunststoff· Werkstoffgüte des Pumpengehäuses: Gusseisen GG 20 (GJL-200)· Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad: PP-GF· Max. Arbeitsdruck: 10bar· Max. Förderhöhe: 10,21m· Max. Pumpvolumen: 12m3/h· Max.Mediumtemperatur(Dauerbetrieb): 110Grad Celsius
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 036082807304, Block-Pumpe, Doppelpumpe, Heizungspumpe, Hocheffizienzpumpe, Inline-Pumpe, Nassläuferpumpe, Norm-Pumpe, Pumpe, Standardpumpe, Trockenläuferpumpe, Umwälzpumpe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 818,28*
€ 904,72*
€ 5,95*
ab € 833,86*
€ 922,19*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 824,51*
€ 939,36*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 880,38*
€ 971,35*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 938,43*
€ 1.027,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.027,20*
€ 1.222,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.021,56*
€ 1.215,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 990,72*
€ 1.178,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 965,99*
€ 1.149,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,43*
€ 1.116,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilo
4132751
ab € 145,46*
Ähnlich
Wilo
4132752
ab € 228,00*
Ähnlich
Wilo
4132750
ab € 133,16*
Ähnlich
Wilo
2186183
ab € 539,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.