Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan Night Flight BN Deckenventilator 65 W (Ø x H) 132 cm x 240 mm Chrom (gebürstet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560718-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     9313215
EAN/GTIN:
     4024397132157
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
CasaFan Night Flight BN Deckenventilator 65 W (Ø x H) 132 cm x 240 mm Chrom (gebürstet)

Deckenventilator Night Flight Chrom gebürstet

3 Flügel
Mit Fernbedienung
Läuft im Sommer- und Winterbetrieb

CasaFan® NIGHTFLIGHT BN, Deckenventilator mit Fernbedienung, Chrom gebürstet, 3 Flügel Wenge, Ø 132 cm, max. 65 Watt, kein Zugschalter, Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter, gewuchteter Motor, 230 V ~ 50 Hz, ruhiger Lauf, hochwertige Kugellager, Abstand Flügel - Decke 270/200 mm, bedingt für den Leuchtenanbau geeignet, Flügel ohne Rattaneinlage, auch für Schrägen bis 38° geeignet, besonders flach bei Montage ohne Deckenstange, Zubehör wie längere Deckenstangen für hohe Räume oder Schrägen, andere Fernbedienungen oder Wandschalter verfügbar.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Rotorblätter: 3 · Betriebsspannung: 230 V · Drehrichtung umschaltbar: Ja · Flügelfarbe: Wenge · Gehäusefarbe (Details): Chrom (gebürstet) · Gewicht: 6.9 kg · Leistung: 65 W · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Ø: 132 cm · Ventilator-Besonderheiten: Winterbetrieb,mit Fernbedienung,Leuchtenanbau möglich

Lieferumfang:
Deckenventilator · Fernbedienung · Batterien · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Die angegebene Höhe ist die Mindesthöhe. Die Höhe ist varriabel.;Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 132 cm x 240 mm
Gehäusefarbe (Details):
Chrom (gebürstet)
Produktabmessung, Ø:
132 cm
Produktabmessung, Höhe:
240 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CasaFan
Flügelfarbe:
Wenge
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ventilator-Besonderheiten:
Winterbetrieb | mit Fernbedienung | Leuchtenanbau möglich
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
65 W
Anzahl Rotorblätter:
3
Drehrichtung umschaltbar:
Ja
Geschwindigkeitsstufen:
3
Gewicht:
6.9 kg
Produkt-Art:
Deckenventilator
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, 4024397132157, CasaFan, 9313215, Night Flight BN, Ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 284,28*
€ 344,74*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 358,60*
€ 432,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,74*
€ 410,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,34*
€ 397,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,86*
€ 375,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,28*
€ 338,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 41,19*
Sonstiges
CasaFan
1049
ab € 41,72*
Sonstiges
CasaFan
1048
ab € 28,55*
Sonstiges
CasaFan
85215
ab € 40,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.