Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan ST 120 BN Deckenventilator-Verlängerungsstange Chrom (gebürstet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-561291-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     1049
EAN/GTIN:
     4024397345649
Suchbegriffe:
Deckenstange Deckenventilator
Deckenstange Ventilator
Deckenventilator-Verlängerungsstang...
Deckenventilatorstange
CasaFan ST 120 BN Deckenventilator-Verlängerungsstange Chrom (gebürstet)

Deckenventilator-Verlängerungsstange ST 120 BN

120 cm lang, beliebig kürzbar
Chrom gebürstet
für zahlreiche CasaFan Deckenventilatoren

CasaFan® ST 120 BN, Deckenstange L=120 cm, Chrom gebürstet, zur Abhängung von CasaFan-Deckenventilatoren

Ausstattung:
Der Stange liegt ein Kabel zur Verlängerung bei

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 1200 g · Herstellerfarbe: Chrom (gebürstet) · Passend für (Deckenventilator): CasaFan Libeccio,CasaFan Mirage,CasaFan Mercury,CasaFan Libelle,CasaFan Classic Royal,CasaFan Telesto,CasaFan Titantium,CasaFan Night Flight,CasaFan Rotary · Produktabmessung, Länge: 120 cm

Lieferumfang:
Deckenventilator-Verlängerungsstange · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Chrom (gebürstet)
Produktabmessung, Länge:
120 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CasaFan
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Passend für (Deckenventilator):
CasaFan Libeccio | CasaFan Mirage | CasaFan Mercury | CasaFan Libelle | CasaFan Classic Royal | CasaFan Telesto | CasaFan Titantium | CasaFan Night Flight
Gewicht:
1200 g
Produkt-Art:
Deckenventilator-Verlängerungsstange
Weitere Suchbegriffe: deckenstange deckenventilator, 4024397345649, CasaFan, 1049, ST 120 BN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 42,12*
€ 56,01*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 97,13*
€ 123,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CasaFan
513214
ab € 114,80*
Sonstiges
CasaFan
510315
ab € 129,29*
Sonstiges
CasaFan
507515
ab € 132,42*
Sonstiges
CasaFan
513282
ab € 244,15*
Sonstiges
CasaFan
9314253
ab € 205,37*
Sonstiges
CasaFan
9513270
ab € 313,66*
Sonstiges
CasaFan
9313211
ab € 266,00*
Sonstiges
CasaFan
9313215
ab € 282,86*
Sonstiges
CasaFan
9513265
ab € 214,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.