Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vortice Nordik Evolution 90 WE Deckenventilator 70 W (Ø x H) 92 cm x 325 mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560745-BP
Hersteller:
     Vortice
Herst.-Nr.:
     61750
EAN/GTIN:
     4024397341368
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator vortice
Vortice Nordik Evolution 90 WE Deckenventilator 70 W (Ø x H) 92 cm x 325 mm Weiß

Deckenventilator Nordik Evolution 90 Lack weiß

3 Flügel
Ø 92 cm
Leuchtenanbau möglich

Nordik® EVOLUTION 90 WE, Deckenventilator, Lack weiß, 3 Metallflügel für extrem hohe Luftleistung, Ø 92 cm, Motor max. 61 Watt, ohne Zugschalter, Vor-/Rückwärtslauf, gewuchteter Motor, 230 V ~ 50 Hz, stabiler Lauf, hochwertige Kugellager, Abstand Flügel - Decke 495 mm, vorbereitet für den Anbau der Leuchten #22413 und #22434, auch für Schrägen bis 38° geeignet, Zubehör wie längere Deckenstangen für hohe Räume oder Schrägen, Fernbedienungen oder Wandschalter verfügbar.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Rotorblätter: 3 · Betriebsspannung: 230 V · Drehrichtung umschaltbar: Nein · Flügelfarbe: Weiß · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Gewicht: 7.5 kg · Leistung: 70 W · Produktabmessung, Höhe: 325 mm · Produktabmessung, Ø: 92 cm · Ventilator-Besonderheiten: Leuchtenanbau möglich

Lieferumfang:
Deckenventilator · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Vorwärtslauf (Rückwärtslauf optional)
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 92 cm x 325 mm
Gehäusefarbe (Details):
Weiß
Produktabmessung, Ø:
92 cm
Produktabmessung, Höhe:
325 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Vortice
Flügelfarbe:
Weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ventilator-Besonderheiten:
Leuchtenanbau möglich
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
70 W
Anzahl Rotorblätter:
3
Drehrichtung umschaltbar:
Nein
Geschwindigkeitsstufen:
1
Gewicht:
7.5 kg
Produkt-Art:
Deckenventilator
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, 8010300617503, Vortice, 61750, Nordik Evolution 90 WE, Ventilator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,81*
€ 235,54*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 225,62*
€ 276,79*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 290,29*
€ 348,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,79*
€ 329,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,60*
€ 325,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,08*
€ 321,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,28*
€ 301,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,62*
€ 268,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
22414
ab € 60,93*
Sonstiges
Vortice
22413
ab € 128,31*
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 41,45*
Sonstiges
CasaFan
85215
ab € 40,41*
Sonstiges
Vortice
22075
ab € 29,37*
Sonstiges
Vortice
22030
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.