Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vortice Nordik Evolution R 90/36" Ventilator Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vortice Nordik Evolution R 90/36" Ventilator Weiß
Vortice Nordik Evolution R 90/36" Ventilator Weiß
Vortice Nordik Evolution R 90/36" Ventilator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11831192
Hersteller:
     Vortice
Herst.-Nr.:
     61750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator weiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6400 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke
Lüfterdurchmesser
980 mm
Luftstrom
11592 m³/h
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
70 W
Energiebedarf
220-240 V, 50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,54*
€ 280,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,86*
€ 273,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,57*
€ 270,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,50*
€ 268,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,44*
€ 257,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,53*
€ 225,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
22414
ab € 60,94*
Sonstiges
Vortice
22413
ab € 127,33*
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 41,28*
Sonstiges
CasaFan
85215
ab € 40,31*
Sonstiges
Vortice
22075
ab € 29,24*
Sonstiges
Vortice
22030
ab € 12,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.