| |
|
| Artikel-Nr.: 102-560891-BP Herst.-Nr.: 78337-40 EAN/GTIN: 4895105600226 |
| |
|
| | |
| Westinghouse Industrial Deckenventilator 52 W (Ø x H) 122 cm x 370 mm Weiß
Deckenventilator Industrial
3-Blatt-Rotor Für Räume bis 20 m²
Der Deckenventilator Industrial ist mit seinem Ø von 122 cm für Räume bis 20 m² geeignet. Der Deckenventilator kann im Sommer zur Kühlung und im Winter zur Verteilung der warmen Luft im gesamten Raum eingesetzt werden.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Rotorblätter: 3 · Betriebsspannung: 230 V · Drehrichtung umschaltbar: Ja · Flügelfarbe: Weiß · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Geschwindigkeitsstufen: 3 · Gewicht: 5.5 kg · Leistung: 52 W · Produktabmessung, Höhe: 370 mm · Produktabmessung, Ø: 122 cm · Ventilator-Besonderheiten: Winterbetrieb · Weitere technische Daten: Abstand von Decke bis Ende Schaltergehäuse: 36 cm · Abstand von Decke bis Ende Flügelblätter: 24 cm
Lieferumfang: Deckenventilator · Montagematerial · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 122 cm x 370 mm | Gehäusefarbe (Details): | Weiß | Produktabmessung, Ø: | 122 cm | Produktabmessung, Höhe: | 370 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Westinghouse | Flügelfarbe: | Weiß | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Ventilator-Besonderheiten: | Winterbetrieb | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung: | 52 W | Anzahl Rotorblätter: | 3 | Drehrichtung umschaltbar: | Ja | Geschwindigkeitsstufen: | 3 | Gewicht: | 5.5 kg | Produkt-Art: | Deckenventilator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 67,47* | € 90,15* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 70,18* | € 90,16* | | | | | 1 Tag | | | | | € 12,00* | ab € 70,76* | € 90,77* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 81,56* | € 105,93* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,20* | € 156,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|