CasaFan TRISTAR II 120 WE, Deckenventilator für gewerblichen Einsatz, Lack weiß, 3 Metallflügel, Ø 122 cm, Motor max. 60 Watt, ohne Zugschalter, nur Vorwärtslauf (Rückwärtslauf durch Umklemmen), ge...
Deckenventilator ECO PLANO II, Rotorblatt-Ø 1320 mm, extraflache Bauart, weiß. Extraflache Bauart, auch für Raumhöhen von 2,5 m im Büro zugelassen. Für Räume von 15 bis 22 m², hohe Luftleistung von...
Deckenventilator mit Metallflügeln, Rotorblatt Ø 1420 mm, weiß. Mit Metallflügeln. Besonders hohe Luftleistung. Abhängerohr für ca. 300 mm Abstand von der Decke bis zu den Flügeln, individuell kürz...
Deckenfächer EC 30 EMerkmale EC 30 E, EC 40 D: Deckenfächer mit Befestigungsstange für die Deckenmontage. Für den Einbau in niedrige Räume kleiner 2,3 m geeignet. Mit gelb chromatiertem Schutzkorb,...
Höchster Komfort für frische Luft! Der Deckenventilator VERONA eignet sich perfekt, um frische Luft in Ihre Garage oder Werkstatt zu bringen. Dank seinen klaren Linien und seiner Einfachheit wirkt ...
Deckenfächer ECO 30 EOszillierender Ventilator. Für Wandmontage geeignet. Mindest-Montagehöhe = 2,3 m (Abstand zwischen Unterkante Flügelrad und Fußboden). Mit gelb chromatiertem Schutzkorb, Berühr...
Ventilator und Licht in einem Bei diesem 2-in-1-Deckenventialtor von Sygonix bringen vier ABS-Blätter, die in drei verschiedenen Geschwindigkeiten rotieren können, die Luft in Bewegung und sorgen s...
Deckenventilator AIRFUSION ARIA CTC, Rotorblatt-Ø 1220 mm, weiß. Flache Aufbauhöhe, ideal für Deckenhöhen von 2,3 - 2,5 m und Räume bis 20 m². Mit 3 Geschwindigkeitsstufen für eine schnelle Abkühlu...
Westinghouse Industrial Deckenventilator 52 W (Ø x H) 122 cm x 370 mm Weiß Deckenventilator Industrial 3-Blatt-Rotor Für Räume bis 20 m² Der Deckenventilator Industrial ist mit seinem Ø von 122 cm ...
Westinghouse Industrial Deckenventilator 63 W (Ø x H) 142 cm x 42.2 cm Weiß Deckenventilator Industrial 142 cm Weiß Geeignet für Räume bis max. 36 m² Inkl. Wandschalter 4 Schaltstufen Hell, groß un...
Deckenventilator AIRFUSION ARIA, Rotorblatt-Ø 1220 mm, weiß. 2 in 1 - Deckenventilator und LED-Deckenleuchte für Räume bis 25 m². Mit 3 Geschwindigkeitsstufen für eine schnelle Abkühlung. Vorwärts-...