Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan ST 60 WE Deckenventilator-Verlängerungsstange Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-561281-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     1039
EAN/GTIN:
     4024397345557
Suchbegriffe:
Deckenstange Deckenventilator
Deckenstange Ventilator
Deckenventilator-Verlängerungsstang...
Deckenventilatorstange
CasaFan ST 60 WE Deckenventilator-Verlängerungsstange Weiß

Deckenventilator-Verlängerungsstange ST 60 WE

60 cm lang, beliebig kürzbar
Lack weiß
für zahlreiche CasaFan Deckenventilatoren

CasaFan® ST 60 WE, Deckenstange L=60 cm, Lack weiß, zur Abhängung von CasaFan-Deckenventilatoren

Ausstattung:
Der Stange liegt ein Kabel zur Verlängerung bei

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 600 g · Herstellerfarbe: Weiß · Passend für (Deckenventilator): CasaFan Libeccio,CasaFan Libelle,CasaFan Falcetto,CasaFan Classic Royal,CasaFan Titanium,CasaFan Night Flight,CasaFan Tristar II · Produktabmessung, Länge: 60 cm

Lieferumfang:
Deckenventilator-Verlängerungsstange · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
60 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CasaFan
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Passend für (Deckenventilator):
CasaFan Libeccio | CasaFan Libelle | CasaFan Falcetto | CasaFan Classic Royal | CasaFan Titanium | CasaFan Night Flight | CasaFan Tristar II
Gewicht:
600 g
Produkt-Art:
Deckenventilator-Verlängerungsstange
Weitere Suchbegriffe: deckenstange deckenventilator, 4024397345557, CasaFan, 1039, ST 60 WE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CasaFan
510303
ab € 105,03*
Sonstiges
CasaFan
513203
ab € 121,12*
Sonstiges
CasaFan
312005
ab € 59,04*
Sonstiges
CasaFan
309004
ab € 59,51*
Sonstiges
CasaFan
507503
ab € 101,76*
Sonstiges
CasaFan
9513272
ab € 262,14*
Sonstiges
CasaFan
9314254
ab € 206,26*
Sonstiges
CasaFan
9413251
ab € 185,99*
Sonstiges
CasaFan
9313216
ab € 282,63*
Sonstiges
CasaFan
314004
ab € 63,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.