Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan Tristar II 90 WE Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CasaFan Tristar II 90 WE Weiß
CasaFan Tristar II 90 WE Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36532755
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     309004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
Design - Deckenventilator in fromschönem Design. Gehäuse aus vezinktem Stahlblech, ver- chromt oder weiß einbrenn-lackiert.
Qualität - Kugelgelagerter, le- bensdauergeschmierter und selbstkühlender Motor, dyna- misch gewuchtet, mit thermi- schem Überlastschutz für leisen Lauf. Nicht für den Anbau von Leuchten geeignet!
Sicherheit - Schutzklasse I, max. Umgebungstemperatur 40°C., funkentstört.
Leistungsstärke - Der kraftvolle Motor sorgt für eine gute Luftleistung und -verteilung.
Vielfalt - Lieferbar in 3 Größen und 2 Farben - Ideale Auswahl für jede Raumhöhe und -größe.
Steuerung - Ohne eingebauten Zugschalter. Alle Fernbedie-nungen und Wandregler sowie Steuertrafos können verwendet werden.
Installationsfreundlich - Einfache und schnelle Montage mittels patentiertem Halbkugel-gelenk. Lieferung erfolgt vormontiert im Versandkarton.

Variabel - Die mitgelieferte Deckenstange kann durch Absägen gekürzt werden.
Umweltfreundlich - Nach dem Lebenszyklus sind alle Teile zum Recycling sortenrein zerlegbar.
Zubehör- Wandtrafos und -regler, Fernbedienungen, Steuerrelais, Aufhängesysteme für abgehängte Decken, SLOW MOTION, längere Deckenstangen als Zubehör verfügbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
920 mm
Höhe
340 mm
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Lüfterdurchmesser
920 mm
Anzahl der Ventilatorflügel
3
Anzahl der Motoren
1
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
56 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 41,13*
Sonstiges
CasaFan
10261
ab € 33,09*
Sonstiges
CasaFan
11021
ab € 72,01*
Sonstiges
CasaFan
11026
ab € 72,24*
Sonstiges
CasaFan
1112
ab € 31,51*
Sonstiges
CasaFan
10268
ab € 33,03*
Sonstiges
CasaFan
10269
ab € 33,19*
Sonstiges
CasaFan
10266
ab € 33,19*
Sonstiges
CasaFan
1021
ab € 37,85*
Sonstiges
CasaFan
1031
ab € 61,08*
Sonstiges
CasaFan
1113
ab € 68,52*
Sonstiges
CasaFan
1094
ab € 89,83*
Sonstiges
CasaFan
1059
ab € 41,76*
Sonstiges
CasaFan
1039
ab € 28,47*
Sonstiges
CasaFan
85215
ab € 40,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.