| |
|
| Artikel-Nr.: 102-564849-BP Herst.-Nr.: 1N4007-E3/54 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vishay Standarddiode 1N4007-E3/54 DO-204AL 1000 V 1 A
Diode
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 1 A · Durchlassspannung U(F): 1.1 V · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-204AL · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · Montageart: Durchführungsloch · Sperrspannung U(R): 1000 V · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1000 V
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Vishay | Marke: | Vishay | Gehäuseart (Halbleiter): | DO-204AL | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | VIS | Typ (Hersteller-Typ): | 1N4007-E3/54 | Montageart: | Durchführungsloch | Durchlassstrom I(F): | 1 A | Durchlassspannung U(F): | 1.1 V | Durchlassspannung Referenz: | 1 A | Sperrstrom I(r): | 5 µA | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 1000 V | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -50 °C | Sperrspannung U(R): | 1000 V | Produkt-Art: | Standarddiode |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vishay, 1N4007-E3/54, 917-5386, 1N4007-E3/54GICT-ND |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | € 4,00* | ab € 0,0511* | € 0,0683* | | | | Lager 102 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,0509* | € 0,0921* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0327* | € 0,1039* | | | | | | | | 220 | | € 8,95* | ab € 0,0305* | € 0,1184* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,0959* | € 0,3041* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,605* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|