Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzugszeit 1kV 1A DO-204AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30151982
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4007-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzugszeit, Typ=1N4007-E3/54, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=2.7 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=2.7 mm, Länge=5.2 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=275 °C, Sperrerholzeit (trr)=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=1 kV, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-204AL, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,400 g
Tiefe:
64 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzugszeit
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0511*
€ 0,0683*
1 Tag
1225
50
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0921*
1 Tag
713245
5
€ 14,99*
ab € 0,0327*
€ 0,1039*
220
€ 8,95*
ab € 0,0305*
€ 0,1184*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,0959*
€ 0,3041*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3041*
€ 0,36188
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2425*
€ 0,28858
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2119*
€ 0,25216
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1388*
€ 0,16517
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,041* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 81,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.