Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EiKO Lampenfassung E27 230 V 60 W mit Eurostecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-581054-BP
Hersteller:
     Eiko
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138033731
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
EiKO Lampenfassung E27 230 V 60 W mit Eurostecker

Kunststoff-Klemmfassung

Mit Klemmbefestigung, allseitig dreh- und schwenkbar, deshalb universelle Befestigungsmöglichkeiten. Mit Keramik-Fassung E27 und 1 m Anschlussleitung (Eurostecker).

Ausstattung:
60 W/Max · Anschluss 230 V/AC.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Kabellänge: 1.00 m · Lampenfassungen-Besonderheiten: mit Eurostecker · Leistung (max.): 60 W · Sockel: E27

Hinweis:
Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
EiKO
Lampenfassungen-Besonderheiten:
mit Eurostecker
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (max.):
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Lampenfassung
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassung kunststoff, fassung, EiKO, Clip, E27 Partylampe, E-27 Partylampe, E-27 Partylamp
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,01*
€ 20,75*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 13,90*
€ 20,76*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 29,71*
€ 41,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.