| |
|
| Artikel-Nr.: 102-581341-BP Herst.-Nr.: 160050018 EAN/GTIN: 4016138154269 |
| |
|
| | |
| IMI NORGREN Verschlussstopfen 160050018 1 St.
Stopfen
Korrosionsgeschützt Kompaktes Design Gewindeabdichtung
Zylindrisches Gewinde mit Dichtring.
Technische Daten: Betriebs-Medium: Druckluft · Gewinde-Maß (Details): G1/8A · Innengewinde: 1/8" · Material: Messing · Material-Eigenschaft: vernickelt
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | IMI NORGREN | Innengewinde: | 1/8" | Material: | Messing | Material-Eigenschaft: | vernickelt | Herst.-Teilenr.: | 160050018 | Betriebs-Medium: | Druckluft | Gewinde-Maß (Details): | G1/8A | Produkt-Art: | Verschlussstopfen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlusskappe, Druckluftkupplungverschlussscheibe, Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, imi norgren originalteile, 04016138154269, IMI NORGREN, 160050018, Druckluftkupplung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 0,69* | € 0,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,53* | € 0,84* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 0,89* | € 1,40* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 1,164* | € 1,84* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,23* | € 2,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|