| |
|
| Artikel-Nr.: 102-581376-BP Herst.-Nr.: 160050038 EAN/GTIN: 4016138154016 |
| |
|
| | |
| IMI NORGREN Verschlussstopfen 160050038 1 St.
Stopfen
Korrosionsgeschützt Kompaktes Design Gewindeabdichtung
Zylindrisches Gewinde mit Dichtring.
Technische Daten: Betriebs-Medium: Druckluft · Gewinde-Maß (Details): G3/8A · Innengewinde: 3/4" · Material: Messing · Material-Eigenschaft: vernickelt
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | IMI NORGREN | Innengewinde: | 3/4" | Material: | Messing | Material-Eigenschaft: | vernickelt | Herst.-Teilenr.: | 160050038 | Betriebs-Medium: | Druckluft | Gewinde-Maß (Details): | G3/8A | Produkt-Art: | Verschlussstopfen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlusskappe, Druckluftkupplungverschlussscheibe, Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, imi norgren originalteile, 04016138154016, IMI NORGREN, 160050038, Druckluftkupplung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,67* | € 1,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 10,00* | ab € 1,02* | € 1,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,11* | € 1,71* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,99* | € 1,71* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,79* | € 2,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|