Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00419203 Lampenfassung Sockel (Miniaturlampen): E14 Anschluss: Schraubanschluss 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-581758-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00419203
EAN/GTIN:
     4021553572024
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Barthelme 00419203 Lampenfassung Sockel (Miniaturlampen): E14 Anschluss: Schraubanschluss 1 St.

Lampenfassung

Sockel (Miniaturlampen): E14

Technische Daten:
Anschluss: Schraubanschluss · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Lampenfassung · RoHS-konform: Ja · Sockel (Miniaturlampen): E14 · Typ (Hersteller-Typ): 419203 · Weitere technische Daten: Abmessungen (Ø x H): 38.5 x 25.5 mm

Hinweis:
Nur für Kleinspannung geeignet.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Barthelme
Anschluss:
Schraubanschluss
Sockel (Miniaturlampen):
E14
Typ (Hersteller-Typ):
419203
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Lampenfassung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Illu Fassung, Illuminations Fassung, Illuminationsfassung, Leuchtmittel E14, Sockel E14, barthelme fassung, fassung, 2050000184659, Barthelme, 00419203, 419203
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
223
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 4,96*
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 4,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.