Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH T-Verbinder 40504 Innengewinde 3/8" Außengewinde: R3/8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-584102-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40504
EAN/GTIN:
     8718427015027
Suchbegriffe:
Druckluft T-Stück
Pneumatik T-Stück
druckluft t-stück messing
druckluft t-stück
ICH T-Verbinder 40504 Innengewinde 3/8" Außengewinde: R3/8 1 St.

T-Verbindung

Technische Daten:
Außengewinde: R3/8 · Betriebsdruck (max.): 60 bar · Innengewinde: 3/8" · Material: Messing · Material-Eigenschaft: vernickelt · Umgebungstemperatur (max.): 150 °C

Weitere Informationen:
Marke:
ICH
Außengewinde:
R3/8
Innengewinde:
3/8"
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Herst.-Teilenr.:
40504
Betriebsdruck (max.):
60 bar
Umgebungstemperatur (max.):
150 °C
Produkt-Art:
T-Verbinder
Weitere Suchbegriffe: 8718427015027, ICH, 40504, Druckluftkupplung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
10
€ 6,95*
ab € 2,47*
€ 3,27*
1
€ 4,00*
ab € 4,41*
€ 6,78*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,37*
7 Tage
13
1
€ 6,99*
ab € 11,63*
€ 15,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
35 990 015
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.