Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH T-Verbinder 40304 Innengewinde 3/8" Außengewinde: R3/8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-584349-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft T-Stück
Pneumatik T-Stück
druckluft t-stück messing
druckluft t-stück
ICH T-Verbinder 40304 Innengewinde 3/8" Außengewinde: R3/8 1 St.

T-Verbindung

Technische Daten:
Außengewinde: R3/8 · Betriebsdruck (max.): 60 bar · Innengewinde: 3/8" · Material: Messing · Material-Eigenschaft: vernickelt · Umgebungstemperatur (max.): 150 °C

Weitere Informationen:
Marke:
ICH
Außengewinde:
R3/8
Innengewinde:
3/8"
Material:
Messing
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Herst.-Teilenr.:
40304
Betriebsdruck (max.):
60 bar
Umgebungstemperatur (max.):
150 °C
Produkt-Art:
T-Verbinder
Weitere Suchbegriffe: 2050001272706, ICH, 40304, Druckluftkupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.