Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH Verschlussstopfen 30154 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-584566-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30154
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftkupplungverschlusskappe
Druckluftkupplungverschlussscheibe
Druckluftkupplungverschlussschraube
Druckluftkupplungverschlussstecker
ICH Verschlussstopfen 30154 1 St.

Stopfen mit O-Ring

Technische Daten:
Betriebs-Medium: Druckluft · Betriebsdruck max.: 60 bar · Gerätetemperatur max.: 150 °C · Gewinde-Maß (Details): G3/8 · Innengewinde: 3/8" · Material: Messing

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
ICH
Innengewinde:
3/8"
Material:
Messing
Herst.-Teilenr.:
30154
Material (Details):
Messing vernickelt
Betriebsdruck max.:
60 bar
Betriebs-Medium:
Druckluft
Gewinde-Maß (Details):
G3/8
Gerätetemperatur max.:
150 °C
Produkt-Art:
Verschlussstopfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.