Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa 450 MDJ Entlötpinzette 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-588138-BP
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0450MDJ
EAN/GTIN:
     4003008070088
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Entlötpinzette
Lötpinzette
Lötpinzetten
SMD-Entlötpinzette Chip Tool

Anitstatisch

Äußerst kurzer Abstand zur Lötstelle, Spitzenverdrehsicherung sowie ein weiches Griffpolster zeichnen den Chip Tool aus. Das Entlötspitzenrepertoire reicht von Bauteilen der Größe 0201 über SOIC-Gehäuse und QFPs bis hin zu PLCC84.

Ausstattung:
Zuleitung 1,2 m hochflexibel, hitzbeständig, antistatisch · Ausführung antistatisch nach MIL-SPEC/ESA-Standard.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Gewicht: 75 g · Leistung (max.): 40 W · Lötspitzen-Art: Pinzetten-Paar · Passend für Marke (Löttechnik): ERSA · Passend für Modell (Löttechnik): Lötstation i-CON 2,Lötstation Digital 2000A,Lötstation SMT 60 A · Produkt-Art: Entlötpinzette · Temperatur (max.): 350 °C · Weitere technische Daten: Anheizleistung: 130 W · Anheizzeit: Spitzenabhängig

Hinweis:
Für Lötspitzenserie Typ 422.
Weitere Informationen:
Marke:
Ersa
Passend für Marke (Löttechnik):
ERSA
Passend für Modell (Löttechnik):
Lötstation i-CON 2 | Lötstation Digital 2000A | Lötstation SMT 60 A
Lötspitzen-Art:
Pinzetten-Paar
Leistung (max.):
40 W
Betriebsspannung:
24 V/DC
Temperatur (max.):
350 °C
Gewicht:
75 g
Produkt-Art:
Entlötpinzette
Weitere Suchbegriffe: Mikroentlötpinzette, Lötstation, entlötkolben ersa, entlötkolben, 4003008070088, Ersa, 0450MDJ, 450 MDJ
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,81*
€ 259,07*
Frei Haus
ab € 219,87*
€ 259,07*
€ 4,80*
ab € 227,05*
€ 259,21*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,44*
€ 264,73*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 297,00*
€ 338,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,00*
€ 402,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,29*
€ 396,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,87*
€ 378,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,44*
€ 365,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,00*
€ 353,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
908-366A-F
ab € 4,12*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0422SD
ab € 30,03*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0452EDLF060/SB
ab € 41,07*
Zubehör
Kurtz Ersa
0452MDLF020
ab € 38,24*
Zubehör
Kurtz Ersa
0452FDLF125
ab € 38,67*
Zubehör
Kurtz Ersa
0452FDLF150
ab € 33,46*
Zubehör
Kurtz Ersa
0452FDLF200
ab € 44,34*
Zubehör
Kurtz Ersa
0452FDLF250
ab € 37,94*
Zubehör
Kurtz Ersa
0452FDLF040
ab € 34,62*
Zubehör
Kurtz Ersa
0452QDLF100
ab € 50,14*
Zubehör
Kurtz Ersa
0452QDLF125
ab € 53,73*
Zubehör
Kurtz Ersa
0452QDLF250
ab € 59,05*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0452FDLF075/SB
ab € 34,34*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0452FDLF100/SB
ab € 34,88*
Zubehör
Ersa Löttechnik
422 ED
ab € 26,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.