| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1927-0452FDLF040 Herst.-Nr.: 0452FDLF040 EAN/GTIN: 4003008087420 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Auslötspitzen-Satz gerade, Kantenlänge 4,0 mm, mit ERSADUR-LF-Beschichtung für die Bauteile SO 8 GT, 14 GT und 16 GT.
Kompatible Stationen sind i-CON, i-CON2 und DIGITAL 2000 A, jeweils mit Entlötpincette 40 (0430EDJ) oder dem Chip-Tool (0450MDJ), SMT UNIT 60 A/AS, MICRO-CON 60 iA, DIGITAL 2000 A, jeweils mit Entlötpincette 40 (0430EDJ) oder dem Chip-Tool (0450MDJ)sowie Rework 80 und SMD 8000, jeweils mit Entlötpinzette TC40 (0420EDJ).
ERSADUR-Lötspitzen sind hochwertig produziert und für den Dauerbetrieb geschaffen. In einem speziellen Verfahren werden sie auf galvanischem Weg mit einer Eisenschicht plattiert und durch eine zusätzliche Chromschicht vor Korrosion und Oxidation geschützt. Perfekter Wärmetransfer schützt den Heizkörper des Lötkolbens vor Überhitzung und vorzeitigem Verschleiß. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | SO 8GT/14GT/16GT für Chip-tool | Kantenlänge: | 4 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Entlötpinzette Ersatzspitzen, Entlötspitzenpaar, Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, Saugdüse, lötspitze kurtz-ersa, ersatzspitze entlötgerät, Entlötspitzen, Ersadur, Chip-Tool, Auslötspitzenpaar, i-Con, Entlötpinzette 40, Digital2000A, Micro, Con60iA, SMTUnit60, Rework80, SMD8000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 34,63* | € 46,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 36,10* | € 46,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 36,99* | € 47,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1927 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 37,81* | € 51,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 41,20* | € 51,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1927 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 18,905* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1927 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1927 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|