Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portasol HP 820 Gasbrenner 1350 °C 40 min 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-588294-BP
Hersteller:
     Portasol
Herst.-Nr.:
     12680050
EAN/GTIN:
     5099681710020
Suchbegriffe:
Gasbrenner
Horizontalbrenner
Universalbrenner
portasol gasbrenner
Portasol HP 820 Gasbrenner 1350 °C 40 min

Portasol Gasbrenner HP

Mit Füllstandssichtfenster

Dieser leistungsfähige Gasbrenner mit ergonomisch geformtem Griff zeichnet sich durch Features aus wie: Gasfüllstandssichtfenster, Flammenlänge bis zu 100 mm, Austrittsöffnung aus geschweißtem Edelstahl etc.
Sein Einsatzgebiet ist sehr umfangreich wie: Sanitärinstallation, Lösen von Schrauben, Lackentfernung usw.

Technische Daten:
Betriebsdauer (max.): 40 min · Gas-Inhalt: 30 ml · Gewicht: 166 g · Leistung (max.): 820 W · Produktabmessung, Breite: 135 mm · Produktabmessung, Höhe: 145 mm · Produktabmessung, Länge: 133 mm · Temperatur (max.): 1350 °C

Hinweis:
Lieferung ohne Gasfüllung.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 133 x 135 x 145 mm
Produktabmessung, Höhe:
145 mm
Produktabmessung, Länge:
133 mm
Produktabmessung, Breite:
135 mm
Marke:
Portasol
Betriebsdauer (max.):
40 min
Leistung (max.):
820 W
Gas-Inhalt:
30 ml
Temperatur (max.):
1350 °C
Gewicht:
166 g
Produkt-Art:
Gasbrenner
Weitere Suchbegriffe: gasbrenner, 857391002096, Portasol, 12680050, HP 820
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,98*
€ 55,53*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 41,52*
€ 55,54*
7 Tage
34
€ 6,99*
ab € 86,64*
€ 103,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.