Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portasol HP 820 Gasbrenner 1350°C 40 min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Portasol
Portasol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910169409
Hersteller:
     Portasol
Herst.-Nr.:
     12680050
EAN/GTIN:
     5099681710020
Suchbegriffe:
Gasbrenner
Horizontalbrenner
Universalbrenner
portasol gasbrenner
Portasol HP 820 Gasbrenner 1350°C 40 min

Mit Füllstandssichtfenster

Dieser leistungsfähige Gasbrenner mit ergonomisch geformtem Griff zeichnet sich durch Features aus wie: Gasfüllstandssichtfenster, Flammenlänge bis zu 100 mm, Austrittsöffnung aus geschweißtem Edelstahl etc.
Sein Einsatzgebiet ist sehr umfangreich wie: Sanitärinstallation, Lösen von Schrauben, Lackentfernung usw.

Gewicht: 166 g
Max. Temperatur: 1350 °C
Höhe: 145 mm
Gas-Inhalt: 30 ml
Breite: 135 mm
Kategorie: Gasbrenner
Produkt-Art: Gasbrenner
Leistung (max.): 820 W
Betriebsdauer (max.): 40 min
Länge (Tiefe): 133 mm
Hersteller-Nr.: 12680050
EAN: 5099681710020
Abmessung der Leuchtfläche (B x H): 19,5 x 16,5 cm

Weitere Suchbegriffe: gasbrenner, 857391002096, Portasol, 12680050, HP 820
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,98*
€ 55,53*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 41,52*
€ 55,54*
Lager 1039
34
€ 6,99*
ab € 86,64*
€ 103,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.