Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ZD-153 Lötrauchabsaugung 230 V/AC 23 W 60 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-588318-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     588318
EAN/GTIN:
     4016138497687
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötrauchabsaugung toolcraft
TOOLCRAFT ZD-153 Lötrauchabsaugung 230 V/AC 23 W 60 m³/h

Lötrauchabsaugung

Ein Muss für jeden Lötarbeitsplatz
Filtert den giftigen Lötrauch

Beim Löten werden oft kolophoniumhaltige Zusätze, Gase und Aerosole freigesetzt, die Haut und Atemwege reizen. Dank dem Lötrauchabsauger mit Aktivkohlefilter werden die Schadstoffe an der Quelle angesaugt und ausgefiltert. Direkter Haut- und Atemkontakt sowie Diffusion in den Raum werden verhindert.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Gewicht: 1450 g · Leistung (max.): 23 W · Luftdurchsatz: 60 m³/h · Produktabmessung, Breite: 165 mm · Produktabmessung, Höhe: 255 mm · Produktabmessung, Länge: 260 mm · Weitere technische Daten: Filter-Abm. (L x B x H): 130 x 130 x 10 mm · Gewicht: 1450 g

Lieferumfang:
Lötrauchabsaugung,2 Ersatz-Aktivkohlefilter.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 260 x 165 x 255 mm
Produktabmessung, Höhe:
255 mm
Produktabmessung, Länge:
260 mm
Produktabmessung, Breite:
165 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Luftdurchsatz:
60 m³/h
Leistung (max.):
23 W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Gewicht:
1450 g
Produkt-Art:
Lötrauchabsaugung
Weitere Suchbegriffe: lötdampfabsorber, TOOLCRAFT, 588318, ZD-153, rauchabsaugung, absaugung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,24*
€ 33,20*
Lager 102
581
Frei Haus
ab € 23,04*
€ 33,21*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 51,11*
€ 67,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6547353
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.