Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite N-10 Nebelmaschine inkl. Kabelfernbedienung, inkl. Befestigungsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-590400-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     N-10
EAN/GTIN:
     4016138266221
Suchbegriffe:
Nebel-Maschine
Nebelgenerator
Nebelgerät
Nebelmaschine
Eurolite N-10 Nebelmaschine inkl. Kabelfernbedienung,inkl. Befestigungsbügel

Eurolite N-10 Mini-Nebelmaschine

Ausstoß-Volumen ca. 14 m³/min
Tankinhalt 0,3 l
Inkl. Fernbedienung

Unsere kleinste Nebelmaschine steht den Großen bezüglich Qualität in nichts nach. Die Leistung ist allemal ausreichend, um auch größere Partyräume in geheimnisvollen Nebel zu hüllen und dadurch Lichteffekte farbenfroh zur Geltung zu bringen.

Ausstattung:
Nebeldauer: 60 s · Nachheizzeit: 120 s.

Technische Daten:
Aufwärmzeit: 7 min · Ausstoß-Volumen: 14 m³/min · Ausstoßweite: 2.3 m · DMX-fähig: Nein · Effektmaschinen-Besonderheiten: inkl. Kabelfernbedienung,inkl. Befestigungsbügel · Gewicht: 2 kg · Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Breite: 145 mm · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Produktabmessung, Länge: 275 mm · Tankinhalt: 0.3 l

Lieferumfang:
Fernbedienung, Hängebügel.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 275 x 145 x 170 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
170 mm
Produktabmessung, Länge:
275 mm
Produktabmessung, Breite:
145 mm
DMX-fähig:
Nein
Effektmaschinen-Besonderheiten:
inkl. Kabelfernbedienung | inkl. Befestigungsbügel
Ausstoßweite:
2.3 m
Aufwärmzeit:
7 min
Ausstoß-Volumen:
14 m³/min
Tankinhalt:
0.3 l
Gewicht:
2 kg
Produkt-Art:
Nebelmaschine
Weitere Suchbegriffe: nebelgerät, 04026397383836, 04016138266221, 04026397578775, 04026397381856, 04026397125535
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,71*
€ 51,30*
Lager 102
128
Frei Haus
ab € 38,24*
€ 51,31*
€ 6,95*
ab € 43,02*
€ 56,98*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 45,48*
€ 59,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.