| |
|
| Artikel-Nr.: 102-592335-BP Herst.-Nr.: 88125206 EAN/GTIN: 4026397165449 |
| |
|
| | |
| Omnilux WFL Halogen Lichteffekt Leuchtmittel 230 V GX16d 300 W Weiß dimmbar
OMNILUX PAR-56 230V/300W WFL 2000h T
PAR-56 Lampe (Tungsten)
Hochwertige Leuchtmittel müssen nicht immer hohe Kosten verursachen. Als Beweis dafür präsentiert Steinigke Showtechnic Omnilux. Durch die Kooperation mit namhaften Herstellern ist die Qualität trotz des gemäßigten Preises hoch.
Ausstattung: PAR-56 Lampe (Tungsten) · Farbfolienschonend · Gleichmäßige Wärmeabgabe durch Frontglas · Für professionelle Effektbeleuchtung in Diskotheken und auf Bühnen
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V · Farbtemperatur max.: 2750 K · Leistung: 300 W · Leistungsintensität: 3500 lm · Leuchtfarben: Weiß · Leuchtmittel-Bauform: Par 56 · Leuchtmittel-Besonderheiten: dimmbar · Produktabmessung, Länge: 127 mm · Sockel: GX16d · Weitere technische Daten: Spannung: 230 V · Nennleistung: 300 W · Sockel: GX-16d · Lebensdauer: 2000 h · Ausstrahlwinkel: WFL Tungsten · Farbe: weiß · Zertifizierungscode EEK: 1273388
Hinweis: Spezialleuchtmittel - nicht bestimmt für Raumbeleuchtung. Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 127 mm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Omnilux | Leuchtmittel-Bauform: | Par 56 | Leuchtfarben: | Weiß | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungscode EEK: | 1273388 | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Leuchtmittel-Besonderheiten: | dimmbar | Farbtemperatur max.: | 2750 K | Leistungsintensität: | 3500 lm | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung: | 300 W | Sockel: | GX16d | Produkt-Art: | Halogen Lichteffekt Leuchtmittel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,25* | € 22,36* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,69* | € 22,37* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,66* | € 38,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|