Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNILUX PAR-56 230V/300W WFL 2000h T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNILUX
OMNILUX
Artikel-Nr.:
     1039U-963988125206
Hersteller:
     Omnilux
Herst.-Nr.:
     88125206
EAN/GTIN:
     4026397165449
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
OMNILUX PAR-56 230V/300W WFL 2000h T


Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
Betriebsspannung:230 V, 220 - 240 V
Nennleistung:300 W
Sockel/Fassung:GX16d
Lampenart:Halogenlampe; Klarglaslampe; Hochvoltlampe; Pressglaskolbenlampe; Halogenglühlampe
Lampenspezifikation:Dimmbar
Heißzündfähig
Abstrahlwinkel:37°
Lichtfarbe:Weiß
Farbtemperatur:2750K
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:95 Ra
Bauform:PAR-56
Betriebstemperatur Max.:40° C
Betriebstemperatur Min.:20° C
Brennstellung:S180 (Universal)
Lebensdauer:2000 h
Lichtstrom:3500 lm
Maße (LxD):127x178 mm
Gewicht:560 g
Rechtliche Spezifikationen
Spezialprodukt:Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:Beleuchtung für Show-Effekte

Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel GX16d, Sockel Gx16d, halogenröhre, OMNILUX, PAR-56, 230V/300W, WFL, 2000h
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,25*
€ 22,36*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 14,69*
€ 22,37*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 27,66*
€ 38,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,96*
€ 46,362
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,55*
€ 45,875
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,11*
€ 41,781
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,27*
€ 40,781
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,10*
€ 39,389
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,66*
€ 32,915
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.