Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY 2-15-281 2-15-281 Fuchsschwanzsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-594228-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     2-15-281
EAN/GTIN:
     3253562152817
Suchbegriffe:
Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsäge
Kunststoffhandsäge
fuchsschwanz stanley
STANLEY 2-15-281 2-15-281 Fuchsschwanzsäge

Holz-Handsäge JetCut grob 380mm

Verschraubter und verschweißter Griff aus Bi-Material für maximale Sicherheit und hohen Komfort. Verbesserte 2X Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer. Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen. 45°- und 90°-Anschlag. Zahnteilung 3,6 mm für schnelles Arbeiten und hohe Qualität am Werkstück. 0,7 mm dickes Sägeblatt für höhere Stabilität und Präzision.

Ausstattung:
Verschraubter und verschweißter Griff aus Bi-Material für maximale Sicherheit und hohen Komfort
Verbesserte 2X Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer
Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen
45°- und 90°-Anschlag
7 Zähne/Inch für schnelles Arbeiten und hohe Qualität am Werkstück
0,7 mm starkes Sägeblatt für höhere Stabilität und Präzision.

Technische Daten:
Anzahl Zähne (pro Zoll): 7 · Material (Griff): Kunststoff · Sägeblatt-Länge: 380 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
STANLEY
Anzahl Zähne (pro Zoll):
7
Material (Griff):
Kunststoff
Sägeblatt-Länge:
380 mm
Produkt-Art:
Fuchsschwanzsäge
Weitere Suchbegriffe: fuchsschwanzsäge 38 cm, 3253562152817, STANLEY, 2-15-281, Holz-Säge
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 12,20*
€ 16,11*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,43*
€ 17,44*
€ 5,90*
ab € 13,34*
€ 18,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,41*
€ 18,01*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 18,56*
€ 24,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
2-20-528
ab € 23,87*
Ähnlich
Stanley
2-15-594
ab € 13,13*
Ähnlich
Stanley
STHT20369-1
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.