Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IRF740LCPBF MOSFET 1 N-Kanal 125 W TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-597129-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRF740LCPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Vishay IRF740LCPBF MOSFET 1 N-Kanal 125 W TO-220AB

MOSFET

Technische Daten:
Abbruchspannung U(BR) (DSS): 400 V · Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): N-Kanal · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · C(ISS): 1100 pF · C(ISS) Referenz-Spannung: 25 V · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AB · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · I(d): 10 A · Leistung (max) P(TOT): 125 W · Montageart: Durchführungsloch · Q(G): 39 nC · Q(G) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on): 550 mΩ · R(DS)(on) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on) Referenz-Strom: 6 A · Transistor-Merkmal: Standard · U(DSS): 400 V · U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 250 µA · U(GS)(th) max.: 4 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Vishay
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Vishay
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220AB
Ausführung (Transistoren):
N-Kanal
Transistor-Merkmal:
Standard
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
VIS
Typ (Hersteller-Typ):
IRF740LCPBF
Montageart:
Durchführungsloch
C(ISS):
1100 pF
C(ISS) Referenz-Spannung:
25 V
I(d):
10 A
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Leistung (max) P(TOT):
125 W
Q(G):
39 nC
Q(G) Referenz-Spannung:
10 V
R(DS)(on):
550 mΩ
R(DS)(on) Referenz-Strom:
6 A
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
10 V
U(GS)(th) Referenz-Strom max.:
250 µA
U(DSS):
400 V
U(GS)(th) max.:
4 V
Abbruchspannung U(BR) (DSS):
400 V
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: mosfet vishay, mosfet, mosfet 400v, Vishay, IRF740LCPBF, 536-5992, IRF740LCPBF-ND
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 1,26*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,79*
€ 1,28*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 1,50*
Lager 102
63
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,08*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,19*
€ 2,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
IRF740APBF
ab € 0,85*
Ähnlich
Vishay
IRF740BPBF
ab € 0,503*
Ähnlich
Vishay
IRF740PBF
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.