Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite PENLIGHT Lichtschlauch 40 m Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-597589-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     TLN36-40M BLUE
EAN/GTIN:
     4250082402674
Suchbegriffe:
Lichtschlauch
lichtschlauch 40m
lichtschlauch
lichtschlauch eurolite
Eurolite PENLIGHT Lichtschlauch 40 m Blau

Lichtschlauch Pen-Light

Wetterfest
Schutzart IP 44

Die Deko-Idee für den Innen- und Außeneinsatz. Dieser Pen Light besteht aus einem elastischen, silikongefüllten PVC-Schlauch, in dem extrem langlebige Miniaturlampen im Abstand von 27,5 mm (36 pro Meter) eingebettet sind. Dadurch werden eine hohe Widerstandsfähigkeit sowie vielseitigste Einsatzmöglichkeiten erreicht. Bei sachgerechter Verlegung sind Biegeradien bis zu 30 mm möglich - so können Sie mit Pen Light sehr schöne Schriftzüge, Logos oder ähnliches gestalten. Durch den geringen Lampenabstand ist Pen Light ideal für Fassadenbeleuchtung, Gartenillumination, als Dekoobjekt in Schaufenstern oder Ausstellungsräumen. Egal ob Sommer oder Winter.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1584 · Lampenabstand: 2.7 cm · Leuchtfarben: Blau · Produktabmessung, Länge: 40 m · Produktabmessung, Ø: 13 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
40 m
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Eurolite
Anzahl Leuchtmittel:
1584
Leuchtfarben:
Blau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampenabstand:
2.7 cm
Produkt-Art:
Lichtschlauch
Weitere Suchbegriffe: 4250082402674, Eurolite, TLN36-40M BLUE, PENLIGHT, Lichterkette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 89,65*
€ 115,87*
Frei Haus
ab € 86,31*
€ 116,44*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 172,53*
€ 217,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.