| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910495481 Herst.-Nr.: TLN36-40M BLUE EAN/GTIN: 4250082402674 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eurolite PENLIGHT Lichtschlauch 40m Blau Die Deko-Idee für den Innen- und Außeneinsatz. Dieser Pen Light besteht aus einem elastischen,silikongefüllten PVC-Schlauch, in dem extrem langlebige Miniaturlampen im Abstand von 27,5 mm (36 pro Meter) eingebettet sind. Dadurch werden eine hohe Widerstandsfähigkeit sowie vielseitigste Einsatzmöglichkeiten erreicht. Bei sachgerechter Verlegung sind Biegeradien bis zu 30 mm möglich - so können Sie mit Pen Light sehr schöne Schriftzüge, Logos oder ähnliches gestalten. Durch den geringen Lampenabstand ist Pen Light ideal für Fassadenbeleuchtung, Gartenillumination, als Dekoobjekt in Schaufenstern oder Ausstellungsräumen. Egal ob Sommer oder Winter. Wetterfest Schutzart IP 44 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: N/A, 4250082402674, Eurolite, TLN36-40M BLUE, PENLIGHT, Lichterkette |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 89,65* | € 115,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 86,31* | € 116,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 172,53* | € 217,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|