Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite Halogen PEN LIGHT 40 M GRÜN Lichtschlauch 40 m Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-597775-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     232345
EAN/GTIN:
     4250082402698
Suchbegriffe:
Lichtschlauch
lichtschlauch 40m
lichtschlauch
lichtschlauch eurolite
Eurolite Halogen PEN LIGHT 40 M GRÜN Lichtschlauch 40 m Grün

Lichtschlauch Pen-Light

Wetterfest

Die Deko-Idee für den Innen- und Außeneinsatz. Dieser Pen Light besteht aus einem elastischen, silikongefüllten PVC-Schlauch, in dem extrem langlebige Miniaturlampen im Abstand von 27,5 mm (36 pro Meter) eingebettet sind. Dadurch werden eine hohe Widerstandsfähigkeit sowie vielseitigste Einsatzmöglichkeiten erreicht. Bei sachgerechter Verlegung sind Biegeradien bis zu 30 mm möglich - so können Sie mit Pen Light sehr schöne Schriftzüge, Logos oder ähnliches gestalten. Durch den geringen Lampenabstand ist Pen Light ideal für Fassadenbeleuchtung, Gartenillumination, als Dekoobjekt in Schaufenstern oder Ausstellungsräumen. Egal ob Sommer oder Winter.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung (XMas): 230 V/50 Hz · Einsatzbereich: Innen/Außen · Kabellänge (Details): 1.5 m · Kürzbar (Ja/Nein): Nein · Lampenabstand: 2.7 cm · Leuchtfarben: Grün · Leuchtmittel-Typ: Halogen · Produktabmessung, Länge: 40 m · Produktabmessung, Ø: 13 mm · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
40 m
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Eurolite
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
Halogen
Leuchtfarben:
Grün
Kürzbar (Ja/Nein):
Nein
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Betriebsspannung (XMas):
230 V/50 Hz
Anzahl Leuchtmittel (Details):
1584
Lampenabstand:
2.7 cm
Kabellänge (Details):
1.5 m
Produkt-Art:
Lichtschlauch
Weitere Suchbegriffe: 4250082402698, Eurolite, 232345, PEN LIGHT 40 M GRÜN, Lichterkette
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 85,38*
€ 115,48*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 89,59*
€ 115,50*
€ 3,50*
ab € 95,40*
€ 121,42*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 173,66*
€ 216,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-5169076
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.