Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 7987R Videokabel 8 x 0.20 mm² Marone Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600158-BP
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     7987R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel
Belden 7987R Videokabel 8 x 0.20 mm² Marone Meterware

Nano Skew™ Audio-/Videokabel

Für Audiosysteme
Geringster Laufzeitverzögerungswert

Für die professionelle Audio/Video (A/V) Installation.
Dank seiner 4 Ader-Paare kann es bei professionellen Anwendungen eingesetzt werden. Dieses Kabel hat den geringsten Laufzeitverzögerungswert, der je bei einem UTP-Kabel gemessen wurde.
Dieses Feature garantiert hochauflösende Videowiedergabe auf Plasma- und LC-Displays über eine Distanz von 100 bis 500 Metern.

Technische Daten:
AWG max.: 24 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 4.90 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Marone · Isolationsmaterial: PVC · Max. Liefermenge am Stück: 305 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.20 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +75 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +75 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Wellen-Widerstand: 100 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
8 x 0.20 mm²
Herstellerfarbe:
Marone
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.20 mm²
Marke:
Belden
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Farbe:
braun
Herst.-Teilenr.:
7987R
Typ (Hersteller-Typ):
RGB Video
AWG max.:
24
Außen-Durchmesser:
4.90 mm
Max. Liefermenge am Stück:
305 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+75 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+75 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Nein
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Videokabel
Weitere Suchbegriffe: 02050000191022, Belden, 7987R, RGB Video, lautsprecher kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,46*
€ 4,14*
Lager 102
188
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 4,15*
7 Tage
100
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 18,81*
€ 26,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,15*
€ 4,94
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,88*
€ 4,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,78*
€ 4,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,65*
€ 4,34
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,31*
€ 3,94
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,26*
€ 3,88
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,17*
€ 3,77
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,56*
€ 3,05
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.