Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 7987R Videokabel 8 x 0.20mm² Marone Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X77936
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     7987R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel
Für die professionelle Audio/Video (A/V) Installation.
Dank seiner 4 Ader-Paare kann es bei professionellen Anwendungen eingesetzt werden. Dieses Kabel hat den geringsten Laufzeitverzögerungswert, der je bei einem UTP-Kabel gemessen wurde.
Dieses Feature garantiert hochauflösende Videowiedergabe auf Plasma- und LC-Displays über eine Distanz von 100 bis 500 Metern.
Features:
Für Audiosysteme
Geringster Laufzeitverzögerungswert
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
7987R
Typ:
RGB Video
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
305 m
Außen-Ø:
4.9 mm
Herstellerfarbe:
Marone
AWG max.:
24
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+75 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+75 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Querschnitt:
8 x 0.20 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.20 mm²
Anzahl Adern:
8 x
Produkt-Art:
Videokabel
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Belden, RGB Video, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,46*
€ 4,14*
1 Tag
188
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 4,15*
7 Tage
100
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 18,81*
€ 26,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,14*
€ 4,93
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,09*
€ 4,87
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,71*
€ 4,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,66*
€ 4,36
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,53*
€ 4,20
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,33*
€ 3,96
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,46*
€ 2,93
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.