Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4160207 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 0.75 mm² Violett 100 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-601544-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160207
EAN/GTIN:
     4044773387735
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
H07V-K
LAPP 4160207 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 0.75 mm² Violett 100 m

Einzelader Multi-Standard SC 2.1

Feindrähtig

Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, sowie in Verkehrsmitteln.

Technische Daten:
AWG max.: 20 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.70 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Violett · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Ölbeständig,Flexibel · Kabeltyp: Multi-Standard SC 2.1 · Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5; verzinnt · Meterware: Nein · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Normen/Prüfzeichen: Gem. VDE 0282, Teil 9/HD 22.9 S1 · Prüfspannung(en): 3500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Zulassungen, Normen: UL(MTW)-CSA-HAR

Lieferumfang:
Packung (100 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Multi-Standard SC 2.1
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Violett
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Ölbeständig | Flexibel
Farbe:
violett
Herst.-Teilenr.:
4160207
Typ (Hersteller-Typ):
H07V-K
Nennspannung:
750 V
AWG max.:
20
Außen-Durchmesser:
2.70 mm
Nennspannung U0:
450 V
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5; verzinnt
Prüfspannung(en):
3500 V
Normen/Prüfzeichen:
Gem. VDE 0282|ツ| Teil 9/HD 22.9 S1
weitere Zulassungen, Normen:
UL(MTW)-CSA-HAR
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Schaltlitze, aderleitung h07v-k 1x0,75 violett, h07v-k lapp kabel, h07v-k, 4044774695556, LAPP, 4160207
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
600
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,22154*
€ 0,30154*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,2233*
€ 0,3033*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,62*
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,473*
€ 0,6827*
Lager 102
100
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,5151*
€ 0,6933*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,6933*
€ 0,82503
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,6233*
€ 0,74173
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,5887*
€ 0,70055
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,5851*
€ 0,69627
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,5151*
€ 0,61297
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 69,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,86*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.