Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4160207 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 0.75mm² Violett 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X79311
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160207
EAN/GTIN:
     4044773387735
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
H07V-K
Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, sowie in Verkehrsmitteln.
Features:
Feindrähtig
Lieferumfang:
Packung (100 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
violett
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
4160207
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5; verzinnt
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.70 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Ölbeständig + Flexibel
Prüfspannung:
3500 V
Herstellerfarbe:
Violett
AWG max.:
20
Prüfzeichen:
Gem. VDE 0282, Teil 9/HD 22.9 S1
Kabeltyp:
Multi-Standard SC 2.1
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 0.75 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
UL(MTW)-CSA-HAR
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Schaltlitze, aderleitung h07v-k 1x0,75 violett, h07v-k lapp kabel, h07v-k, 4044774695556, LAPP
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
600
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,22154*
€ 0,30154*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,2233*
€ 0,3033*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,62*
Lager 615
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,473*
€ 0,6827*
1 Tag
100
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,5151*
€ 0,6933*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,6827*
€ 0,81241
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,6575*
€ 0,78243
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,5827*
€ 0,69341
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,553*
€ 0,65807
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 68,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,86*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.