Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 44658-1 Datenleitung UNITRONIC® LiYCY A 8 x 0.23 mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-605277-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     44658-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 44658-1 Datenleitung UNITRONIC® LiYCY A 8 x 0.23 mm² Grau Meterware

UNITRONIC® LiYCY A Datenleitung

Konstruktiver Aufbau wie Basistypen LiYY, LiYCY und LiYCY (TP). Zur Verkabelung von Geräten, Maschinen und Anlagen, die für den Export in den nordamerikanischen Markt bestimmt sind oder Länder, in denen weitgehend UL-/CSA-approbierte Leitungen zur Anwendung kommen.

Technische Daten:
AWG max.: 24 · Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: DIN 47100 · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 6.40 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Flammwidrig,Schleppkettenfähig · Kabeltyp: UNITRONIC® LiYCY A · Leiteraufbau: Litze, feindrähtig 0.34 mm² 7-drähtig · Max. Liefermenge am Stück: 305 m · Meterware: Ja · Nennspannung (Details): 300 V (nicht für Starkstromzwecke) · Normen/Prüfzeichen: UL AWM Style 2464, CSA AWM I/II A · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.23 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Kabeltyp:
UNITRONIC® LiYCY A
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
8 x 0.23 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.23 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Flammwidrig | Schleppkettenfähig
Herst.-Teilenr.:
44658-1
Typ (Hersteller-Typ):
UNITRONIC® LiYCY A
AWG max.:
24
Außen-Durchmesser:
6.40 mm
Max. Liefermenge am Stück:
305 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Litze|ツ| feindrähtig 0.34 mm² 7-drähtig
Nennspannung (Details):
300 V (nicht für Starkstromzwecke)
Normen/Prüfzeichen:
UL AWM Style 2464|ツ| CSA AWM I/II A
Geschirmt:
Ja
Ader-Identcode:
DIN 47100
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Datenleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
318
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 5,42*
€ 4,00*
ab € 3,65*
€ 5,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,42*
€ 6,45
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,12*
€ 6,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,58*
€ 5,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,35*
€ 5,18
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,20*
€ 5,00
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,93*
€ 4,68
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,86*
€ 4,59
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,75*
€ 4,46
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.