Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 34222-1 Datenleitung UNITRONIC® SENSOR LiYCY...BD 8 x 2 x 0.50 mm² Himmelblau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-605894-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     34222-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 34222-1 Datenleitung UNITRONIC® SENSOR LiYCY...BD 8 x 2 x 0.50 mm² Himmelblau Meterware

Datenleitung UNITRONIC® EB JE-LiYCY...BD

UNITRONIC® EB JE-LiYCY...BD ist eine Verbindungsleitung in der Elektronik, in der MSR-Technik und kann außerdem als Impuls- und Datenübertragungsleitung verwendet werden. Anwendbar in der Industrie-Elektronik zur festen Verlegung auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen. Im Freien nur unter Putz verwendbar.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: nach VDE 0815 · Anzahl Adern (Teil 1): 16 x · Außen-Durchmesser: 13 mm · Betriebs-Spitzenspannung: 225 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Himmelblau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Flammwidrig · Kabeltyp: UNITRONIC® SENSOR LiYCY...BD · Leiteraufbau: Litze, vieldrähtig, VDE 0295, Klasse 2 / IEC 60228 Cl.2 · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Normen/Prüfzeichen: Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Kabeltyp:
UNITRONIC® SENSOR LiYCY...BD
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
8 x 2 x 0.50 mm²
Herstellerfarbe:
Himmelblau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.50 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Flammwidrig
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
34222-1
Typ (Hersteller-Typ):
UNITRONIC® EB JE-LiYCY...BD
Außen-Durchmesser:
13 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
16 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Litze|ツ| vieldrähtig|ツ| VDE 0295|ツ| Klasse 2 / IEC 60228 Cl.2
Prüfspannung(en):
2000 V
Normen/Prüfzeichen:
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Betriebs-Spitzenspannung:
225 V
Geschirmt:
Ja
Ader-Identcode:
nach VDE 0815
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Datenleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, JE-LiYCY, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, liycy 16x0,5 tr.500, alarmkabel, datenkabel 500m, 2050001427762, LAPP, 34222-1, UNITRONIC® EB JE-LiYCY...BD
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 6,45*
€ 12,50*
Lager 102
71
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 12,52*
6 Tage
71
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,60*
€ 20,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,52*
€ 14,90
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,43*
€ 14,79
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,89*
€ 14,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,94*
€ 13,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,59*
€ 12,60
pro Meter
ab 25 Meter
€ 10,45*
€ 12,44
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,24*
€ 12,19
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,22*
€ 9,78
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.