Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIV 23553T Massekabel 1 x 50 mm² Rot Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-606924-BP
Hersteller:
     AIV
Herst.-Nr.:
     23553T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Massekabel
massekabel 250 a
AIV 23553T Massekabel 1 x 50 mm² Rot Meterware

Massekabel

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 14 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Max. Liefermenge am Stück: 25 m · Meterware: Ja · Nennstrom: 250 A · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 50 mm²
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
50 mm²
Marke:
AIV
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
23553T
Typ (Hersteller-Typ):
M/SK
Nennstrom:
250 A
Außen-Durchmesser:
14 mm
Max. Liefermenge am Stück:
25 m
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Massekabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: massekabel, aderleitung rot, AIV, 23553T, M/SK, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 19,99*
€ 29,83*
Lager 102
77
pro Meter
Frei Haus
ab € 20,77*
€ 29,85*
6 Tage
77
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 46,00*
€ 61,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 29,85*
€ 35,52
pro Meter
ab 2 Meter
€ 29,49*
€ 35,09
pro Meter
ab 5 Meter
€ 27,84*
€ 33,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 26,12*
€ 31,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 25,19*
€ 29,98
pro Meter
ab 25 Meter
€ 24,96*
€ 29,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 24,57*
€ 29,24
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,77*
€ 24,72
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 20,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054428
ab € 8,98*
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.