Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m AIV 23553T Massekabel 1 x 50mm² Rot Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910065219
Hersteller:
     AIV
Herst.-Nr.:
     23553T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Massekabel
massekabel 250 a
1m AIV 23553T Massekabel 1 x 50mm² Rot Meterware

Meterware: Ja
Isolationsmaterial: PVC
Anzahl Adern: 1 x
Abgepackt: Nein
Querschnitt: 1 x 50 mm²
Querschnitt (je Ader): 50 mm²
Nennstrom: 250 A
Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C
Typ: M/SK
Kategorie: Massekabel
Halogenfrei: Nein
Farbe: rot
Herst.-Teilenr.: 23553T
Außen-Ø: 14 mm
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Produkt-Art: Massekabel
Inhalt: Meterware
Herstellerfarbe: Rot
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Hersteller-Nr.: 23553T
EAN: - - - - - - - - -
Wellen-Widerstand: 100 ?

Weitere Suchbegriffe: massekabel, aderleitung rot, AIV, 23553T, M/SK, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 20,12*
€ 29,91*
1 Tag
29
pro Meter
Frei Haus
ab € 20,87*
€ 29,92*
Lager 1039
29
pro Stück
€ 6,99*
ab € 46,16*
€ 61,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 46,16* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054428
ab € 8,96*
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.