Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4125006S Litze LiY 1 x 0.14 mm² Grün Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-607172-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4125006S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
LAPP 4125006S Litze LiY 1 x 0.14 mm² Grün Meterware

LiY Schaltlitze

Schaltlitze für die Verdrahtung von Fernmeldegeräten und elektronischen Baugruppen in Geräten.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 1.10 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grün · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Flexibel · Kabeltyp: LiY · Leiteraufbau: Kupferlitze · Litzenaufbau: 18 x 0.10 mm · Material (Details): PVC-Basis YI 2/TI 2 nach VDE 0207-4 · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.14 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · weitere Zulassungen, Normen: Flammwidrig nach IEC 60332-1-2

Hinweis:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm LiY.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiY
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.14 mm²
Herstellerfarbe:
Grün
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.14 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Flexibel
Farbe:
grün
Herst.-Teilenr.:
4125006S
Typ (Hersteller-Typ):
LiY
Material (Details):
PVC-Basis YI 2/TI 2 nach VDE 0207-4
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
1.10 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupferlitze
Litzenaufbau:
18 x 0.10 mm
Prüfspannung(en):
2500 V
weitere Zulassungen, Normen:
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, litze grün 500 m, litze, litze 500 m, 2050001425980, LAPP, 4125006S, LiY
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,06532*
€ 0,08912*
500
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,06574*
€ 0,08954*
500
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,063*
€ 0,1094*
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,0915*
€ 0,1236*
Lager 102
1637
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,40*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 0,40*
€ 0,48
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,34*
€ 0,40
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,33*
€ 0,39
pro Meter
ab 150 Meter
€ 0,32*
€ 0,38
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,30*
€ 0,36
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,27*
€ 0,32
pro Meter
ab 600 Meter
€ 0,26*
€ 0,31
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,25*
€ 0,30
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 0,24*
€ 0,29
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,20*
€ 0,24
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,20* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.