Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LiY 1x0,14 GN 4125006S/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LiY 1x0,14 GN 4125006S/500
LiY 1x0,14 GN 4125006S/500
Artikel-Nr.:
     3517I-42856267
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4125006S/500
EAN/GTIN:
     4044774694931
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

LiY 1x0,14 GN 4125006S/500

Einzelader LiY 1x0,14 GN 500 M
Einzelader
1X0.14
grün
Spule
PVC
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Einsatz bei bis zu -30 °C möglich
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen
Für die feste und geschützte Verlegung
Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen
Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,14 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
grün
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
1,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,06532*
€ 0,08912*
Lager 3517
500
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,06574*
€ 0,08954*
500
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,063*
€ 0,1094*
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,0915*
€ 0,1236*
2 Tage
1637
15
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,40*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,08954*
€ 0,10655
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,08604*
€ 0,10239
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,06574*
€ 0,07823
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,06574* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 44,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.