Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 7P.21.8.275.1020 7P.21.8.275.1020 Überspannungsschutz-Ableiter Überspannungsschutz für: Verteilerschrank 20 kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-610746-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7P.21.8.275.1020
EAN/GTIN:
     8012823334684
Suchbegriffe:
Industrierelais
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Finder 7P.21.8.275.1020 7P.21.8.275.1020 Überspannungsschutz-Ableiter Überspannungsschutz für: Verteilerschrank 20 kA 1 St.

Überspannungsableiter 1phasig

Ableitstrom 20 kA
Anzeige des Varistorstatus
Steckmodule leicht austauschbar

Überspannungsableiter TYP 2 oder SPD (Surge Protection Devices) werden in Stromverteilungsnetze installiert, um Personen, Anlagen und Geräte gegen unzulässige, kurze, impulsartige Überspannungen zu schützen. Einsetzbar in Netzsystemen zwischen L-N und L-PEN. Defektanzeige durch "rot" im Sichtfenster. Statusrückmeldung als potentialfreier Wechsler über Stecker im Beipack.

Technische Daten:
Ableitstrom: 20 kA · Betriebstemperaturbereich: -40 bis +80 °C · Nennspannung: 230 V · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 56.9 mm · Produktabmessung, Länge: 89.8 mm · Schutzart: IP20 · Typ: Typ 2 · Überspannungsschutz für: Verteilerschrank

Hinweis:
Zulassungen: EAC, VDE, EZU.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 89.8 x 17.5 x 56.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
56.9 mm
Produktabmessung, Länge:
89.8 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Marke:
Finder
Schutzart:
IP20
Überspannungsschutz für:
Verteilerschrank
Herst.-Teilenr.:
7P.21.8.275.1020
Nennspannung:
230 V
Ableitstrom:
20 kA
Nennstrom (Details):
16 A
Typ:
Typ 2
Betriebstemperaturbereich:
-40 bis +80 °C
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Ableiter
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsbegrenzer, industrierelais finder, industrierelais, blitzstromableiter typ 2, 08012823334684, 8012823334684, Finder, 7P.21.8.275.1020
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,88*
€ 43,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,99*
€ 43,82*
€ 5,00*
ab € 33,91*
€ 43,88*
€ 6,90*
ab € 34,08*
€ 44,28*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 39,48*
€ 51,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.