Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-611366-BP Herst.-Nr.: AC583WW EAN/GTIN: 4004282426578 |
| |
|
| | |
| Jung 3fach Rahmen A creation Alpinweiß AC583WW
Abdeckrahmen 3fach A Creation Alpinweiss
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Abdeckrahmen 3fach · Herstellerfarbe: Alpinweiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: A creation
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Alpinweiß | Marke: | Jung | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 3fach | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | Abdeckrahmen 3fach | Schalterprogramm-Komponente: | Rahmen | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Schalterprogramm-Serie: | A creation | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04011377026537, 04004282426578, 4011377026537, Jung, AC583WW |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,85* | € 12,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,89* | € 12,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 8,93* | € 12,58* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,35* | € 13,17* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,16* | € 15,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|