Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Glimmlampe Zubehör Multi-Color MEG3901-0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-611817-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG3901-0000
EAN/GTIN:
     4042811144944
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Leuchtmelder
leuchtmelder 230v
beleuchtungseinsatz für schalter
Merten Glimmlampe Zubehör Multi-Color MEG3901-0000

LED-Modul für Schalter/ Taster multicolor

Schalterprogramm Merten

LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster. Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze aus QuickFlex. Die Farben Rot, Blau und Grün der RGB-LED lassen sich über drei Schalter einstellen. Mischfarben sind möglich. Als Kontroll- oder Orientierungslicht zu verwenden. Das Modul ist ohne Schalterdemontage von vorne auswechselbar.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): LED-Modul für Schalter/ Taster multicolor · Herstellerfarbe: Multi-Color · Nennspannung: 230 V/AC · Schalterprogramm-Funktion: Glimmlampe · Schalterprogramm-Komponente: Zubehör · Schalterprogramm-Serie: System M,System Fläche,Aquadesign · Weitere technische Daten: Stromverbrauch: 0,65 mA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Multi-Color
Marke:
Merten
Farbe:
mehrfarbig
Ausführung (allgemein):
LED-Modul für Schalter/ Taster multicolor
Nennspannung:
230 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Glimmlampe
Schalterprogramm-Komponente:
Zubehör
Schalterprogramm-Serie:
System M | System Fläche | Aquadesign
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: 04004282420026, 04042811144944, 4042811144944, Merten, MEG3901-0000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,10*
€ 9,86*
€ 5,95*
ab € 7,13*
€ 9,90*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,28*
€ 10,10*
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 8,00*
€ 11,10*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 14,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.