Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1508100 3fach Steckdosen-Verteiler Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-611854-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508100
EAN/GTIN:
     4007123248186
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Brennenstuhl 1508100 3fach Steckdosen-Verteiler Weiß

Schaltbarer Steckdosenadapter

3 -er Schutzkontakt -Steckdosenadapter mit Schalter für DE -Stecksystem
Qualitativer Adapterstecker aus hochwertigem Kunststoff, ideal für den privaten Gebrauch in Küche, Wohnund Schlafzimmer
Adapter mit 1 Schutzkontakt -Steckdose, 2 Euro -Steckdosen mit beleuchtetem Ein/Aus -Schalter einpolig
Adapter mit integriertem erhöhten Berührungsschutz: Kunststoffplättchen verschließen die Kontakte der Steckdose

Der Adapterstecker von Brennenstuhl mit zwei Euro -Steckdosen und einer Schutzkontakt -Steckdose in der Farbe weiß mit Schalter zum Ein und Ausschalten für die Steckdose besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er hat nicht nur einen erhöhten Berührungsschutz sondern besticht außerdem durch folgende Eigenschaften:

- Auf 2 Euro -Steckdosen und 1 Schutzkontakt -Steckdose
- Mit beleuchtetem Ein/Aus Schalter einpolig
- Steckdosen Mit erhöhtem Berührungsschutz
- Farbe Weiß
- Stecksystem DE

Technische Daten:
Anzahl Eurosteckdosen: 2 · Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 1 · Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung (Details): 230 V · Nennstrom (Details): 15 A · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 94 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 70 x 94 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
94 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Brennenstuhl
Anzahl Eurosteckdosen:
2
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3fach
Farbe:
weiß
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
1
Nennspannung (Details):
230 V
Nennstrom (Details):
15 A
Produkt-Art:
Steckdosen-Verteiler
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,45*
€ 3,21*
10
€ 5,95*
ab € 2,60*
€ 3,41*
4 Tage
37882
1
€ 8,50*
ab € 2,3546*
€ 3,4346*
1
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 3,94*
Lager 102
142
1
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 7,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.