Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 227320017 Steckdosenleiste 19 Zoll 5fach Silber, Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-612795-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     227320017
EAN/GTIN:
     4008224565851
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Kopp 227320017 Steckdosenleiste 19 Zoll 5fach Silber,Schwarz Schutzkontakt 1 St.

POWERversal Leiste 5fach Klappdeckel

Mit erhöhtem Berührungsschutz
IP20

Mit Klappdeckeln und 2poligem, beleuchtetem Schalter. Mit 90° gedrehten Töpfen, 4-Punkt-Befestigung und 65 mm Topfabstand. POWERversal-Steckdosenleisten zeichnen sich durch eine besonders robuste, schlag- und bruchfeste Konstruktion und durch die Verarbeitung hochwertiger Materialien aus. Die bewährte 4-Punkt Befestigung verleiht jeder POWERversal bei Festmontage eine hohe Stabilität, geeignet für raue Werkstattumgebung. Alle Steckdosentöpfe sind standardmäßig mit einer Berührungsschutzabdeckung versehen.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3680 W · Ausführung (allgemein): Schutzkontakt-Steckdosen mit Deckel · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Silber,Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.40 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Länge: 482 mm · Steckdosen-Anzahl: 5 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter · Weitere technische Daten: 2poliger Schalter, beleuchtet

Hinweis:
Passend für 19"-Gehäuse.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.40 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Silber | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Länge:
482 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Marke:
Kopp
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
5fach
Farbe:
grau | schwarz
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Ausführung (allgemein):
Schutzkontakt-Steckdosen mit Deckel
Montageart:
Montagelöcher
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3680 W
Steckdosen-Anzahl:
5
Produkt-Art:
Steckdosenleiste 19 Zoll
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 33,35*
€ 44,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,52*
€ 53,35*
€ 4,00*
ab € 36,93*
€ 53,35*
Frei Haus
ab € 42,44*
€ 55,71*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 49,77*
€ 65,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.